サンブリッド#1000B 青

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41121236 品番29000601BL503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

片短辺に大型開口部(723×386mm)をもつコンテナです。4トントラックの荷台寸法により割り出された外寸のため、積載効率は抜群です。片短辺がオープン形状になっている為、一度に大量に内容物の排出が可能で、人員削減・作業時間短縮と効率の良い作業が可能です。オープン側には上下にスライドして操作する専用のシャッターが付いており、簡単作業で開け閉めが可能です。シャッターには内圧による浮き上がりを防止するストッパーが付いています。吊りフックがオープン側とは逆に設置されていますので、排出に便利です。

容量(L)1020 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1990×1050×770 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1815×900×605 ブルー スタッキング 折り畳み可否不可 用途農水産業、食品加工業の大量輸送、保管に。 適合(カード差し)両長辺15型、片短辺15型 トラスコ品番459-3766 種別SK1000BBL 材質PP 質量(kg)77.6 有効内寸(mm)1815×900×605 外寸(mm)1990×1050×770 内寸(mm)1835×920×625 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])213.3(21765) 外寸法・幅(mm)1990 外寸法・高さ(mm)770 外寸法・奥行(mm)1050 有効内寸法・奥行(mm)900 有効内寸法・高さ(mm)605 有効内寸法・幅(mm)1815 嵌合商品ジャンボックス 1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする