ミニMe2 小児用ネーザルマスク 呼気ポート付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 41121307 品番 呼気ポート付 M-L
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

2〜12歳の小児用マスクです。。人間工学に基づいたクッションは小さな顔への圧力を抑制し、やさしく軽くフィットします。クリアのエルボ(呼気ポート付)はバイレベル人工呼吸器、ブルーのエルボ(呼気ポートなし)は呼気レベルを備えた一般的な人工呼吸器に適しています。

付属品ヘッドギア・専用チューブ 仕様ラテックスフリー 材質マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)・シリコンジェル・ポリウレタンフィルム・ステンレス・PC(ポリカーボネート) アズワン品番8-6919-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00181000043 チューブ長さ(mm)約160mm 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする