コダマ樹脂
コダマ樹脂の コンテナー
コダマ樹脂の 大型容器
コダマ樹脂の ローリータンク
コダマ パワートートPパイ150 UNマーク付
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41121561
品番
IBC1000D150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
材質
内容器:超高分子量高密度ポリエチレン
パレット:亜鉛メッキ鋼板
外枠:亜鉛メッキ角パイプ
容量(L)
1050
外寸法・幅(mm)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
外寸法・高さ(mm)
1149
用途
IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
トラスコ品番
458-7995
質量(kg)
63
注水口内径(mm)
150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は承れません。ご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000