※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コダマ パワートートP

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41121577 品番 IBC1000D240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。

容量(L)1050 注水口内径(mm)240 用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。 付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM) トラスコ品番458-8002 材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ 幅(mm)1000 質量(kg)63 高さ(mm)1149 奥行(mm)1200 規格UNマーク/なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
※現場配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする