タイプ3m用
種別上下左右4方向
付属品接続コード(7m)×1本、保護袋×1枚
仕様組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環
質量(kg)本体/5.5、スタンド/7、コントロールボックス/1.3
サイズ本体/350×70×750mm、スタンド/420×530×1590〜2090mm、コントロールボックス/125×235×85mm
電源AC100V 50/60Hz(電源コード長
キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し)
アズワン品番7-1214-03
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004
測定距離(m)3
医薬品医療機器等法一般医療機器