タイプ3m用
種別斜め入り8方向
付属品ACアダプター(充電器)×1個、スペアー球×5個、保護袋×1枚
仕様組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環
質量(kg)本体/6、スタンド/7、コントロールボックス/0.4
サイズ本体/350×70×840mm、スタンド/420×530×1590〜2090mm、コントロールボックス/85×195×35mm
電源AC100V 50/60Hz(電源コード長
キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し)
アズワン品番7-1217-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000002
測定距離(m)3
医薬品医療機器等法一般医療機器