電子式視力検査器(ワイヤレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ5m用 種別上下左右4方向 注文コード41121973 品番RC-80A-5N
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品はタイプ・種別など4種類から選べます 他の種類を見る

投影式により、指示した箇所のみを標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。

タイプ5m用 種別上下左右4方向 付属品ACアダプター(充電器)×1個、スペアー球×5個、保護袋×1枚 仕様組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環 質量(kg)本体/6、スタンド/7、コントロールボックス/0.4 サイズ本体/350×70×840mm、スタンド/420×530×1590〜2090mm、コントロールボックス/85×195×35mm 電源AC100V 50/60Hz(電源コード長 キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し) アズワン品番7-1217-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000002 測定距離(m)5 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする