※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイコー
スイコーの カラーコーン・区画用品
スイコーの コーン用品
スイコーの カラーコーン
ジャンボコーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41121997
品番
S180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
設置場所や規模に応じて3種類の大きさから選択。
ドライバーが認知しやすい赤色コーン。
ポリエチレン製で汚れにくく、優れた耐衝撃性、耐候性を発揮。
色
赤
用途
工事現場や料金所などに。
トラスコ品番
367-8989
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
945
質量(kg)
9
高さ(mm)
1800
種類
特大
デザイン
無地
注意
※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,800
/
税込
¥
8,580
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません