※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイコー
スイコーの カラーコーン・区画用品
スイコーの コーン用品
スイコーの カラーコーン
ジャンボコーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41122006
品番
S210
参考基準価格(税別)
¥93,420
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
設置場所や規模に応じて3種類の大きさから選択。
ドライバーが認知しやすい赤色コーン。
ポリエチレン製で汚れにくく、優れた耐衝撃性、耐候性を発揮。
材質
ポリエチレン(PE)
色
赤
デザイン
無地
種類
特大
高さ(mm)
2100
用途
工事現場や料金所などに。
トラスコ品番
367-9004
幅(mm)
1050
質量(kg)
15
注意
※製品寸法は、±1.5%の公差があります。※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません