タイプ5m用
種別斜め入り8方向
付属品ACアダプター(充電器)×1個、保護袋×1枚
仕様組み立て式(要工具)、色覚検査(R&G)付き、視力表/国際標準ランドル氏環
質量(kg)本体/8.5、スタンド/7、コントロールボックス/0.4g
サイズ本体/350×70×790mm、スタンド/420×530×1590〜2090mm、コントロールボックス/85×195×35mm
電源AC100V 50/60Hz(電源コード長
キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し)
アズワン品番7-1219-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000007
測定距離(m)5
医薬品医療機器等法一般医療機器