新和精工
新和精工の 専門診療・科目別
新和精工の 眼科用品
新和精工の 視力検査用品
回転式視力検査器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41122068
品番
SK-3N
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
4段階(A・B・C・D)のランクによる簡易型測定器です。表示板を回転させ、Cの方向を読み取ります。
タイプ
3m
仕様
組み立て式(要工具)
材質
PMMA(アクリル)(マグネット付き)
サイズ
170×400×18mm
取付け方法
マグネットまたはネジ止め
アズワン品番
7-1220-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000007
測定距離(m)
3
医薬品医療機器等法
一般医療機器