- 歯ブラシスタンド(SUS430) ナンバー付き ナビス(アズワン) 41122122

- 歯ブラシスタンド(SUS430) ナンバー付き ナビス(アズワン) 41122122
- 歯ブラシスタンド(SUS430) ナンバー付き ナビス(アズワン) 41122122
- 歯ブラシスタンド(SUS430) ナンバー付き ナビス(アズワン) 41122122

歯ブラシスタンド(SUS430) ナンバー付き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41122122品番-
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,569
販売価格(税別)
7,790

そのまま殺菌保管庫等に入れられます。
各穴に1~38のナンバーが付いていますので、歯ブラシの取り違えを防ぎます。
ステンレス製ですので、紫外線保管庫や歯ブラシ殺菌保管庫に使用できます。
歯ブラシのヘッドが触れにくい傾斜付きです。
底板に傾斜が付いていますので、水分は手前に集まります。

仕様ナンバー付き材質ステンレス(SUS430)質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×110×90収納本数(本)38穴寸法(Φmm)19×12アズワン品番8-6532-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41122122
2018-10-29
用途: 歯ブラシ、舌ブラシ、髭剃り等のスタンド。

従来の一人につき歯ブラシ1本の時代から、さまざまな種類の歯ブラシ、舌ブラシ、髭剃りなど
一か所にまとめておけるし、質感、デザインもカッコ良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする