内容量1袋(5個)
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = ECWF(A)アプリケーション = アクティブフィルタ回路、スイッチング電源保護リードピッチ = 10mm長さ = 13mm奥行き = 8.7mm高さ = 22.4mm寸法 = 13 x 8.7 x 22.4mm温度特性 = PLYP最小動作温度 = -40℃パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。
注文コード41122297
品番ECWF2W474KAQ