スチール製軽中量ボルトレス棚 プラスチック透明引出付 100kgタイプ 高さ1800mm

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 41123022 品番 63V812C11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥140,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×315×1804 均等耐荷重(kg/段)100 均等耐荷重(kg/台)1000 仕様組立式 トラスコ品番503-3926 質量(kg)96.9 ネオグレー 高さ(mm)1804 材質(本体)スチール タイプ引き出し(小)66 奥行(mm)315 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000/台 棚段数12 梱包数1台 組立時間2人60分 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 材質(引出し)ABS樹脂 棚段数(段)12 表面処理(本体)粉体塗装 外寸法・幅(mm)890 外寸法・高さ(mm)1804 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)315 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)801
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする