※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43X808A5B2 軽量ボルト式棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO 41123031 43X808A5B2 軽量ボルト式棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO 41123031

軽量ボルト式棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 41123031 品番 43X808A5B2
参考基準価格(税別)¥172,470 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1204 均等耐荷重(kg/段)100 均等耐荷重(kg/台)1000 仕様組立式 トラスコ品番510-3380 質量(kg)79.1 ネオグレー 高さ(mm)1204 タイプ引き出し(小)30・(大)6 奥行(mm)465 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数8 組立時間2人50分 棚段数(段)8 外寸法・高さ(mm)1204 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)465 外寸法・間口(mm)890
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする