TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 区分棚
スチール製軽中量ボルトレス棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1800mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
奥行(mm)
450
タイプ
引き出し(小)54・(大)6
注文コード
41123092
品番
63X812A9B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥226,760
この商品は
奥行・タイプ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×465×1804
均等耐荷重(kg/段)
100
均等耐荷重(kg/台)
1000
仕様
組立式
トラスコ品番
510-3461
質量(kg)
123.9
色
ネオグレー
高さ(mm)
1800
タイプ
引き出し(小)54・(大)6
奥行(mm)
450
間口(mm)
875
棚段数
12
組立時間
2人60分
棚段数(段)
12
均等積載量(kg/段)
100
有効間口(mm)
799
最大積載量(kg/台)
1000
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000