※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63X812F11 軽量ボルト式棚 プラスチックNG引出付 100kgタイプ 高さ1800mm TRUSCO 41123135 63X812F11 軽量ボルト式棚 プラスチックNG引出付 100kgタイプ 高さ1800mm TRUSCO 41123135

軽量ボルト式棚 プラスチックNG引出付 100kgタイプ 高さ1800mm

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 41123135 品番 63X812F11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥181,990 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。

均等耐荷重(kg/段)100 均等耐荷重(kg/台)1000 仕様組立式 トラスコ品番510-5277 質量(kg)104.7 ネオグレー 高さ(mm)1804 タイプ引き出し(大)33 奥行(mm)465 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数12 組立時間2人60分 棚段数(段)12 外寸法・幅(mm)890 外寸法・高さ(mm)1804 均等積載量(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1804 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)465 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)801
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする