※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 区分棚
スチール製軽中量ボルトレス棚 プラスチック透明引出付 100kgタイプ 高さ1800mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41123144
品番
63X812C11
参考基準価格(税別)
¥178,360
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×465×1804
均等耐荷重(kg/段)
100
均等耐荷重(kg/台)
1000
仕様
組立式
トラスコ品番
503-3969
質量(kg)
107.1
色
ネオグレー
高さ(mm)
1804
タイプ
引き出し(小)66
奥行(mm)
465
間口(mm)
890
最大積載量(kg)
1000
棚段数
12
組立時間
2人60分
棚段数(段)
12
外寸法・幅(mm)
890
外寸法・高さ(mm)
1804
均等積載量(kg/段)
100
有効間口(mm)
801
外寸法・奥行(mm)
465
外寸法・間口(mm)
890
棚板内寸・間口(mm)
801
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません