NKB-D03 ダイヤル式キーボックス 30個 ナカバヤシ 41123346

ダイヤル式キーボックス 30個

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41123346 品番NKB-D03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
付属品シリンダーキー(緊急解除用)×2本、木ネジ×3本、キーホルダー(赤×12個・青/黄/緑×各6個) 材質本体/スチール・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)、キーホルダー/PP(ポリプロピレン) 本体質量(kg)1.9kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×75×327 収納数30個 ホルダー数30 アズワン品番8-8307-02 施錠方法ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)223×75×327

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41123346 NKB-D03 42551696 NKB-D03 ダイヤル式キーボックス ナカバヤシ ダイヤル式キーボックス ナカバヤシ 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする