ライダー持針器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番8-9881-04 注文コード41123407 品番25224-20
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

先端が薄く、細い針糸が使用できますので、針の視認性が良く操作が容易です。

材質ステンレス(SUS420)、チップ/タングステン・カーバイド 全長(mm)200 先端厚さ(mm)1 アズワン品番8-9881-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00049RI2501 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする