ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 鋼製小物
ナビス(アズワン)の 持針器
TCマチュー持針器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-1304-01
注文コード
41123452
品番
05-920-14
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
把持部にタングステンカーバイトがついていますので、耐久性に優れています。
材質
ステンレス(SUS410)
全長(mm)
140
アズワン品番
7-1304-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008201503
医薬品医療機器等法
一般医療機器