軽量ボルト式開放棚 高さ1800mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1815 奥行(mm)465 注文コード41123731 品番66X15
参考基準価格(税別)¥48,170 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は間口・奥行・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)

トラスコ品番502-4862 質量(kg)50.7 奥行(mm)465 間口(mm)1815 段数5 仕様組立式 グレー 高さ(mm)1804 材質(本体)スチール 耐荷重(kg/段)100 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1804 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1815×465×1804 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)1726 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)465 外寸法・間口(mm)1815 棚板内寸・間口(mm)1726 均等耐荷重(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする