ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 専門診療・科目別
ナビス(アズワン)の 耳鼻咽喉科
ナビス(アズワン)の 耳鏡
耳鏡(ハルトマン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-1325-03
注文コード
41123766
品番
04-064-C
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS420)
アズワン品番
7-1325-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008201507
内径×外径×高さ(mm)
(先端)5×25×35
医薬品医療機器等法
一般医療機器