ファースト
ファーストの 専門診療・科目別
ファーストの 耳鼻咽喉科
ファーストの 耳鏡
耳鏡[朝顔型]
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-5517-01
注文コード
41123836
品番
ナシジ No.0
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
品番に「ナシジ」を含む商品は、光の反射が少ない「つや消し」です。
材質
真鍮(クロムメッキ)
外径×高さH(Φmm×mm)
(基部)24×34
アズワン品番
8-5517-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00137008400
内径×外径×高さ(mm)
(先端)1.5×(基部)24×34
医薬品医療機器等法
一般医療機器
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000