耳鏡[朝顔型]

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番8-5517-04 注文コード41123863 品番ナシジ No.3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はアズワン品番など18種類から選べます 他の種類を見る

品番に「ナシジ」を含む商品は、光の反射が少ない「つや消し」です。

材質真鍮(クロムメッキ) 外径×高さH(Φmm×mm)(基部)24×34 アズワン品番8-5517-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00137008400 内径×外径×高さ(mm)(先端)4.0×(基部)24×34 医薬品医療機器等法一般医療機器

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする