ファースト
ファーストの 鋼製小物
ファーストの 鋭匙・鈎
異物鈍匙 3×6×149
商品レビューを投稿する
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41124028
品番
50-810-00
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
149
先端寸法(mm)
幅3×長6
有効長(mm)
65
アズワン品番
8-9289-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00137007500
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000