均等耐荷重(kg/段)100
均等耐荷重(kg/台)1000
仕様組立式
トラスコ品番503-3870
質量(kg)53.9
色ネオグレー
高さ(mm)1804
タイプ3列・7段
奥行(mm)315
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数8
組立時間2人50分
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)1804
均等積載量(kg/段)100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×315×1804
有効間口(mm)801
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)315
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801