ファースト
ファーストの 専門診療・科目別
ファーストの 耳鼻咽喉科
ファーストの 喉頭鏡
喉頭鏡喉鼻鏡
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
No.0
注文コード
41124046
品番
70-600-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ミラー
材質
真鍮クロームメッキ・ガラス
サイズ
No.0
外径(mm)
Φ14
アズワン品番
8-9290-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00137008100
医薬品医療機器等法
一般医療機器