ファースト
ファーストの 専門診療・科目別
ファーストの 耳鼻咽喉科
ファーストの 喉頭鏡
喉頭鏡喉鼻鏡
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
No.3
注文コード
41124073
品番
70-600-30
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ミラー
材質
真鍮クロームメッキ・ガラス
サイズ
No.3
外径(mm)
Φ19
アズワン品番
8-9290-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00137008100
医薬品医療機器等法
一般医療機器
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000