オトヴェント[自己耳管通気器具]

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41124353 品番 1×10
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ノーズピースを鼻孔に当てバルーンを膨らませると耳管が開き、中耳内圧と外気圧が等しくなります。中耳内に水が溜まる滲出性中耳炎や、耳の中に不快感がある方に適しています。

仕様(バルーン使用回数)20回/個(目安) セット内容ノーズピース×1個・バルーン×10個 材質ノーズピース/PVC(塩化ビニル樹脂)、バルーン/ラテックスゴム アズワン品番8-1650-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ABIGOM 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
滲出性中耳炎の治療

耳鼻科と併用。閉塞感が日々改善されている。多くの耳鼻科推奨商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする