※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

53X37 軽量ボルト式 棚扉・透明樹脂引出付 100kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO 41124361 53X37 軽量ボルト式 棚扉・透明樹脂引出付 100kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO 41124361 53X37 軽量ボルト式 棚扉・透明樹脂引出付 100kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO 41124361

軽量ボルト式 棚扉・透明樹脂引出付 100kgタイプ 高さ1200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 41124361 品番 53X37
参考基準価格(税別)¥58,020 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。

均等耐荷重(kg/段)100 均等耐荷重(kg/台)1000 仕様組立式 トラスコ品番502-2631 質量(kg)55.4 ネオグレー 高さ(mm)1504 タイプ3列・6段 奥行(mm)465 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人50分 外寸法・幅(mm)890 外寸法・高さ(mm)1504 均等積載量(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1504 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)465 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)801
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする