※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

73X39 スチール製軽量ボルト式棚 縦仕切付 100kgタイプ 高さ2100mm TRUSCO 41124447 73X39 スチール製軽量ボルト式棚 縦仕切付 100kgタイプ 高さ2100mm TRUSCO 41124447 73X39 スチール製軽量ボルト式棚 縦仕切付 100kgタイプ 高さ2100mm TRUSCO 41124447 73X39 スチール製軽量ボルト式棚 縦仕切付 100kgタイプ 高さ2100mm TRUSCO 41124447

スチール製軽量ボルト式棚 縦仕切付 100kgタイプ 高さ2100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 奥行(mm)465 棚段数9 タイプ3列・8段 注文コード41124447 品番73X39
参考基準価格(税別)¥76,360 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は奥行・棚段数・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。

均等耐荷重(kg/段)100 均等耐荷重(kg/台)1000 仕様組立式 トラスコ品番502-6547 質量(kg)74.6 ネオグレー 高さ(mm)2104 タイプ3列・8段 奥行(mm)465 間口(mm)890 最大積載量(kg)1000 棚段数9 組立時間2人50分 外寸法・幅(mm)890 外寸法・高さ(mm)2104 均等積載量(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×2104 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)465 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)801
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする