※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

44X24 軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1200mm TRUSCO 41124535 44X24 軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1200mm TRUSCO 41124535

軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1200mm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1215 奥行(mm)465 段数4 注文コード41124535 品番44X24
参考基準価格(税別)¥40,070 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は間口・奥行・段数など36種類から選べます 他の種類を見る

塗装は環境に配慮した粉体塗装です。背板・側板付棚は物品の転落や混同を防止するのに役立ちます。間口890mmで高さ1204・1804mmサイズについては、両開扉を付けることが可能です。

仕様組立式 トラスコ品番502-4081 質量(kg)42 グレー 高さ(mm)1204 奥行(mm)465 間口(mm)1215 段数4 耐荷重(kg/段)100 棚段数4 棚ピッチ(mm)50 組立時間2人40分 外寸法・高さ(mm)1204 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×465×1204 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)465 外寸法・間口(mm)1215 棚板内寸・間口(mm)1126 均等耐荷重(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41124797
2017-09-13
用途:
機械部品保管棚

丈夫で長持ちするので満足している。
ただ何回か購入しているが、納入時に必ず凹みや曲がりのキズがある。
運送業者の取り扱いだろうが、丁寧に扱うよう管理して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする