LEDステラスコープ(オトスコープ) イヤーピース

商品レビューを投稿する
取扱停止中 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-1179-11 注文コード41124554 品番9003102
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様高圧蒸気滅菌可 121℃(30分) セット内容本体×1台、イヤーピース装着部×1個、イヤーピース No.00・No.0・No.1・No.2×各1個 材質ポリサルホン樹脂 先端内径(mm)Φ2.8mm アズワン品番7-1179-11

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする