プロシェア識別バンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 41124624 品番 ホワイト
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,158
販売価格(税別)
2,871

特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。
ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。
防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。
手触りがよく、肌に優しい感触です。

材質PVC(塩化ビニル樹脂) 文字内容血液型・患者名・年齢・生年月日・性別・備考 長さ(mm)250 適合(周囲)95〜230mm ホワイト 寸法(mm)(記入部分)約25×65 周長(mm)95〜230 表示項目番号・患者名・年齢・生年月日・性別・入院日・備考 アズワン品番8-5946-01

商品説明動画

プロシェア患者識別バンド (8-5946-01〜03)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:151

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「識別バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする