基板実装耐サージ型 汎用リレー JWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41124799 品番JW2ASN-DC24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品はコイル定格電圧・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = DPNO
スイッチング電流 = 5 A
コイル抵抗 = 1.1 kΩ
最大スイッチング電圧 AC = 250V
最大スイッチング電圧 DC = 30V
アプリケーションタイプ = 家庭用電気機器
長さ = 28.6mm
奥行き = 12.8mm
高さ = 20mm
寸法 = 28.6 x 12.8 x 20mm
動作温度 Max = +60℃
UL、CSA、VDE、SEMKO、SEV. JWシリーズリレー. このコンパクトな基板実装パワーリレーは、シール構造で、共通の熱フットプリントを採用し、高いサージ耐電圧に対応しています。 主な用途には、家庭用電化製品、事務機器、産業用機械などがあります。. 長寿命及び高い破壊電圧を備えたモノステーブルパワーリレー 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 寸法: H 20 x W 28.6 x D 12.8 mm
定格電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする