耐サージ小型 基板用パワーリレー DSPシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC5 仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 5 Aコイル抵抗 = 83 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 125Vアプリケーションタイプ = 産業機器長さ = 20.2mm奥行き = 11mm高さ = 10mm寸法 = 20.2 x 11 x 10mm動作温度 Max = +60℃UL、CSA、TΩV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm 注文コード41124817 品番DSP1A-DC5V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は定格電圧・コイル定格電圧・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧 = 5V dc
接点構成 = SPNO
スイッチング電流 = 5 A
コイル抵抗 = 83 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 250V
最大スイッチング電圧 DC = 125V
アプリケーションタイプ = 産業機器
長さ = 20.2mm
奥行き = 11mm
高さ = 10mm
寸法 = 20.2 x 11 x 10mm
動作温度 Max = +60℃
UL、CSA、TΩV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
定格電圧(V)DC5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする