内容量1個
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 5 Aコイル抵抗 = 480 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 125Vアプリケーションタイプ = 産業機器長さ = 20.2mm奥行き = 11mm高さ = 10mm寸法 = 20.2 x 11 x 10mm動作温度範囲 = -40 → +60℃UL、CSA、TΩV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
注文コード41124835
品番DSP1A-DC12V