好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流 = 700 mA最大負荷電流 = 700 mA取り付けタイプ = 表面実装最小負荷電圧 = 0 V最大負荷電圧 = 40 V最小電圧制御 = 3 V最大電圧制御 = 10 Vスイッチングタイプ = DC接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 表面実装出力装置 = PhotoMOSパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 1 ms寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.6mm電圧制御範囲 = 3 → 10 VUL、C-UL、VDE (6996522、6996534)、UL、C-UL (6996531)、VDE (6996538). AQVシリーズ. PhotoMOSリレー 大容量 絶縁を強化 注文コード41124939 品番AQV101A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は仕様28種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小負荷電流 = 700 mA
最大負荷電流 = 700 mA
取り付けタイプ = 表面実装
最小負荷電圧 = 0 V
最大負荷電圧 = 40 V
最小電圧制御 = 3 V
最大電圧制御 = 10 V
スイッチングタイプ = DC
接点構成 = SPNO
ターミナルタイプ = 表面実装
出力装置 = PhotoMOS
パッケージスタイル = DIP
最大ターンオン時間 = 1 ms
寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.6mm
電圧制御範囲 = 3 → 10 V
UL、C-UL、VDE (6996522、6996534)、UL、C-UL (6996531)、VDE (6996538). AQVシリーズ. PhotoMOSリレー 大容量 絶縁を強化

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする