カワムラサイクル
カワムラサイクルの 車イス
カワムラサイクルの その他車いす用品
車椅子ガードル台セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41125035
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
仕様
前方取付け
セット内容
ガードル棒・止め具
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
(掛部)290
全長(mm)
1300
外径(Φmm)
(ガードル棒)19
アズワン品番
0-6658-01
取付径(Φmm)
〜(パイプ)22.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車椅子のタイプによっては取付けられない場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000