基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC5 注文コード41125176 品番TQ2-L2-5V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品はコイル定格電圧・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
接点構成2c 仕様●ラッチ = あり●UL認定、CSA. スルーホールタイプについては代表品番< 113-8825') 113-8825/を参照. TQ2シリーズ、ラッチ. これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。. 平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適 長さ(mm)- コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)- 質量(g)約1.5 奥行(mm)- 規格UL、CSA 保護構造プラシール 接点標準接点型 端子形状プリント板端子(標準) 絶縁抵抗(MΩ)初期:1000以上 (500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-40〜70(メーカー包装形態では-40〜60℃) 寿命- 接触抵抗(mΩ)初期:50以下(6V DC 1A電圧降下法にて) 耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅:5mm) 耐衝撃(耐久)980m/s2(正弦半波パルス:6ms) 消費電力(mW)200 最大印加電圧(V)コイル定格電圧の150%(20℃) 耐振動(誤動作)10〜55Hz(複振幅:3mm、検知時間:10μs) 耐衝撃(誤動作)490m/s(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 最小適合負荷10μA 10mV DC 接点材質AgにAuクラッド コイル抵抗(Ω)125(±10%、20℃) 開放電圧(V)- 動作時間(ms)3以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃) 感動電圧(V)- 復帰時間(ms)3以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃) 接点最大許容電圧(V)110(DC)、125(AC) 接点最大許容電流(A)1(DC)、1(AV) 接点最大許容電力(VA)62.5(AC)、30W(DC) 定格励磁電流(mA)40(±10%、20℃) 機械的寿命1億回以上(開閉頻度:180回/分) 耐電圧(V/min)接点間:AC750(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC1000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:AC1000(検知電流:10mA) アプリケーション- 動作機能2巻線ラッチング型 ターミナルタイプ基板実装 スイッチング電流(A)- 最大スイッチング電圧(AC V)- 最大スイッチング電圧(DC V)- 最大スイッチング電力(VA)- 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(mW)200 使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露しないこと) 接点定格制御容量(抵抗負荷)1A 30V DC、0.5A 125V AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする