接点構成2c仕様UL、CSA. TX2シリーズ. この基板実装取り付けリレーは、2 Aの高コンタクト容量と高い破壊電圧を達成します。. 高い耐サージ電圧及び破壊電圧 高い耐振性及び耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 スルーホールタイプについては代表品番< 178-1918') 178-1918/を参照 電気通信分野への応用、測定、セキュリティ、医療機器などに最適長さ(mm)15コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)8.2質量(g)約2奥行(mm)7.4端子形状プリント板端子包装形態スティック包装絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC 絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~85寿命-接触抵抗(mΩ)100以下(6V DC 1A 電圧降下法にて)耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅:5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2(正弦半波パルス:6ms)消費電力(mW)140最大印加電圧(V)コイル定格電圧の150%(20℃)耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅:3.3mm、検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)750m/s2(正弦半波パルス:6ms、検知時間:10μs)最小適合負荷10μA 10mV DC接点材質AgにAuクラッド(標準接点)コイル抵抗(Ω)1028(±10%、20℃)開放電圧(V)定格電圧の10%以下(20℃、初期)感動電圧(V)定格電圧の75%以下(20℃、初期)接点最大許容電圧(V)220(DC)接点最大許容電流(A)2(DC)定格励磁電流(mA)11.7(±10%、20℃)機械的寿命1億回以上(開閉頻度:180回/分)耐電圧(V/min)接点間:AC1000(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC2000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:1000(検知電流:10mA)アプリケーション家庭用電気器具、汎用、医療機器、安全許容電力(W)接点最大:60(DC)動作機能シングルスティブル型ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)-最大スイッチング電圧(AC V)-コイルと接点間の耐電圧(kV)-最大スイッチング電力(VA)-最大スイッチング電源(DC W)-使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)2A、30V DC