ニシキ
ニシキの 車イス
ニシキの その他車いす用品
マルチマット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-4527-01
注文コード
41125272
品番
H9790
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
裏面のすべり止め加工でクッションとマットがズレにくく楽な姿勢が保てます。汗や失禁は表面で拡散し、裏面のラミネート素材で防水しモレを防ぎます。
用途
クッション・座布団用
仕様
消臭加工
材質
表/綿20%・ポリエステル80%、裏/ポリカーボネートラミネート
寸法(mm)
400×400
アズワン品番
8-4527-01
洗濯方法
洗濯可/乾燥機可