ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 103 Ω最大スイッチング電圧 DC = 14Vアプリケーションタイプ = 農業機器、車載用長さ = 26mm奥行き = 22mm高さ = 25mm寸法 = 26 x 22 x 25mm動作温度 Max = +85℃パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、小型(22 x 26 mm)省スペースハウジングにISO端子配列を備えた高スイッチング容量のリレーです。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 40 Aの高スイッチング容量. 高耐熱性. 低温度上昇. 抵抗内蔵タイプも用意 注文コード41125359 品番CB1A-P-12V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は定格電圧・接点構成・仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPNO
スイッチング電流 = 40 A
ターミナルタイプ = 基板ピン
コイル抵抗 = 103 Ω
最大スイッチング電圧 DC = 14V
アプリケーションタイプ = 農業機器、車載用
長さ = 26mm
奥行き = 22mm
高さ = 25mm
寸法 = 26 x 22 x 25mm
動作温度 Max = +85℃
パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、小型(22 x 26 mm)省スペースハウジングにISO端子配列を備えた高スイッチング容量のリレーです。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 40 Aの高スイッチング容量. 高耐熱性. 低温度上昇. 抵抗内蔵タイプも用意
定格電圧(V)DC12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
バッテリーカーの修理
製造業

バッテリーカーの制御基板に同型のリレーが搭載されており、故障の為交換しました。同じ製品なので正常に動作しており、問題ありません。

対象商品:
41115595
2020-05-07
用途:
キャンピングカーに
自動車・二輪車・自転車関連業

ソーラー発電機のコントローラに組み込み込みました。中々このような電子部品は、手に入らないので、ネットで購入に限りますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする