内容量1個定格電圧(V)DC12接点構成1c仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 103 Ω最大スイッチング電圧 DC = 14Vアプリケーションタイプ = 農業機器、車載用長さ = 26mm奥行き = 22mm高さ = 25mm寸法 = 26 x 22 x 25mm動作温度 Max = +85℃パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、小型(22 x 26 mm)省スペースハウジングにISO端子配列を備えた高スイッチング容量のリレーです。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 40 Aの高スイッチング容量. 高耐熱性. 低温度上昇. 抵抗内蔵タイプも用意注文コード41125377品番CB1-P-12V