美和商事
美和商事の 車イス
美和商事の その他車いす用品
座ラックスUB(車いすクッション) レッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41125437
品番
CK-01UB-RD
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
仕様
裏面滑り止め加工
材質
中身/高反発ウレタン(40mm厚)、カバー/(表)ポリエステル・(裏)PVC(塩化ビニル樹脂)
色
レッド
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
400×400×45
アズワン品番
8-6662-02
洗濯方法
洗濯可(カバーのみ)