※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1500mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
1215
奥行(mm)
465
注文コード
41125752
品番
L54X15
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,480
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
トラスコ品番
502-5419
質量(kg)
36.8
奥行(mm)
465
間口(mm)
1215
段数
5
仕様
組立式
色
グレー
高さ(mm)
1504
材質(本体)
スチール
耐荷重(kg/段)
80
棚段数
5
棚ピッチ(mm)
50
組立時間
目安/2人20分
外寸法・高さ(mm)
1504
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1215×465×1504
総耐荷重(kg)
400
有効間口(mm)
1126
棚板調整ピッチ(mm)
50
外寸法・奥行(mm)
465
外寸法・間口(mm)
1215
棚板内寸・間口(mm)
1126
均等耐荷重(kg/段)
80
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません