曜日別特売
L64X15 中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1800mm TRUSCO 41125777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L64X15 中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1800mm TRUSCO 41125777
L64X15 中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1800mm TRUSCO 41125777

中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1800mm

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット間口(mm)1215奥行(mm)465注文コード41125777品番L64X15
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。

耐荷重(kg/段)80外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×465×1804段数5グレー仕様組立式トラスコ品番502-5532質量(kg)38.2高さ(mm)1804材質(本体)スチール奥行(mm)465間口(mm)1215棚段数5棚ピッチ(mm)50組立時間目安/2人20分外寸法・高さ(mm)1804総耐荷重(kg)400有効間口(mm)1126棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)465外寸法・間口(mm)1215棚板内寸・間口(mm)1126均等耐荷重(kg/段)80
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41126014
2014-09-11
用途: 工具類の整理整頓

棚がしっかりしていて 安定感があります。
組み立て時に 説明書を 2人がかりで よく読んだつもりでしたが 下の天板の固定補助金具の取り付けがわからず 結果として やり直しました。
もう少し 組み付け方をわかり易くして欲しいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする