※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1200mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
1215
奥行(mm)
615
注文コード
41125804
品番
L44W14
参考基準価格(税別)
¥32,210
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
耐荷重(kg/段)
80
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1215×615×1204
段数
4
色
グレー
仕様
組立式
トラスコ品番
503-5287
質量(kg)
30.7
高さ(mm)
1204
奥行(mm)
615
間口(mm)
1215
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
50
組立時間
目安/2人20分
外寸法・高さ(mm)
1204
総耐荷重(kg)
400
有効間口(mm)
1126
棚板調整ピッチ(mm)
50
外寸法・奥行(mm)
615
外寸法・間口(mm)
1215
棚板内寸・間口(mm)
1126
均等耐荷重(kg/段)
80
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません