中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ2100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1515 奥行(mm)315 注文コード41125953 品番L75V16
参考基準価格(税別)¥39,330 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は間口・奥行・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。

仕様組立式 トラスコ品番503-8499 質量(kg)42.7 グレー 高さ(mm)2104 材質(本体)スチール 奥行(mm)315 間口(mm)1515 段数6 耐荷重(kg/段)80 棚段数6 棚ピッチ(mm)50 組立時間目安/2人30分 外寸法・高さ(mm)2104 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1515×315×2104 総耐荷重(kg)400 有効間口(mm)1426 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)315 外寸法・間口(mm)1515 棚板内寸・間口(mm)1426 均等耐荷重(kg/段)80
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする